Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hajólámpa 1x 60W E27 ovál IP44 szürke fém rács GT78833 - 0590130555

MásolásMásolás
GAO - Hajólámpa 1x 60W E27 ovál IP44 szürke fém rács GT78833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469100

Sonepar cikkszám

GT78833

Gyártói cikkszám

0590130555

Gyártói típuskód

0590130555

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa 1x 100W E27 ovál IP44 szürke fém rács