KifutóNem visszaküldhető

GAO - Hajólámpa 1x 60W izzós alu ovál IP44 fehér rács GT29638 - 90056

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hajólámpa 1x 60W izzós alu ovál IP44 fehér rács GT29638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297900566

Sonepar cikkszám

GT29638

Gyártói cikkszám

90056

Gyártói típuskód

90056

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Búra anyaga:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

110 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Ovális lámpa alumínium ráccsal