Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hajólámpa LED-es 5W 620lm 4000K IP44 fehér SN100023 - 948015

MásolásMásolás
GAO - Hajólámpa LED-es 5W 620lm 4000K IP44 fehér SN100023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 620-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905963948015

Sonepar cikkszám

SN100023

Gyártói cikkszám

948015

Gyártói típuskód

948015

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

620-0 lm

Hajólámpa LED-es 5W 620lm 4000K IP44 fehér