GAO - Kötődoboz műa fk 75x 45mm IP54 hőálló 650Cfokig GT59965 - 5229H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kötődoboz műa fk  75x 45mm IP54 hőálló 650Cfokig GT59965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282452294

Sonepar cikkszám

GT59965

Gyártói cikkszám

5229H

Gyártói típuskód

5229H

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

45 mm

Mélység:

37 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

pattintós

Alkalmazási hőmérséklet:

650-650 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 85x 45mm IP54 hőálló 650Cfokig