GAO - Kötődoboz műa fk 75x 75mm IP54 hőálló 650Cfokig GT59966 - 5232H/5334H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP54
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282452324
Sonepar cikkszám
GT59966
Gyártói cikkszám
5232H/5334H
Gyártói típuskód
5232H
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Mélység:
37 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
pattintós
Alkalmazási hőmérséklet:
650-650 °C
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 75x 75mm IP54 hőálló 650Cfokig