GAO - Lámpatest ELIPITIK E27, 60W, műanyag fehér búrával G50493 - 25277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Hosszúság - 210 mm
Szélesség - 145 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297252771
Sonepar cikkszám
G50493
Gyártói cikkszám
25277
Gyártói típuskód
25277
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
145 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Lámpatest "ELIPITIK" E27, 60W, műanyag fehér búrával