Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - LED driver 40W 230V 950mA SN196530 - 8360H

MásolásMásolás
GAO - LED driver 40W 230V 950mA SN196530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282483601

Sonepar cikkszám

SN196530

Gyártói cikkszám

8360H

Gyártói típuskód

8360H

LED driver 40W 230V 950mA