GAO - LED-es munkalámpa állvánnyal 20W 1500lm 6500K IP65 3M vezetékkel SN187607 - 47012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297470120
Sonepar cikkszám
SN187607
Gyártói cikkszám
47012
Gyártói típuskód
47012
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpateljesítmény:
20-20 W
LED-es munkalámpa állvánnyal 20W 1500lm 6500K IP65 3M vezetékkel