GAO - LED fényvető, 6W (12x0.5W), mozgásérzékelővel, 480lm, 2700-3300K, 120°, IP44, fekete GT60791 - 8103H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 6
Lámpateljesítmény - 1-1 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282481034
Sonepar cikkszám
GT60791
Gyártói cikkszám
8103H
Gyártói típuskód
8103H
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
6
Lámpateljesítmény:
1-1 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED fényvető, 6W (12x0.5W), mozgásérzékelővel, 480lm, 2700-3300K, 120°, IP44, fekete