GAO - LED fényvető, 9W (18x0.5W), mozgásérzékelővel, 720lm, 2700-3000K, 120°, IP44, fekete GT60792 - 8104H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 10
Lámpateljesítmény - 1-1 W
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282481041
Sonepar cikkszám
GT60792
Gyártói cikkszám
8104H
Gyártói típuskód
8104H
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
10
Lámpateljesítmény:
1-1 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED fényvető, 9W (18x0.5W), mozgásérzékelővel, 720lm, 2700-3000K, 120°, IP44, fekete