Nem visszaküldhető

GAO - LED fényvető Ispot 100W 10000lm 4000K IP65 SX084552 - 6991H

GAO
MásolásMásolás
GAO - LED fényvető Ispot 100W  10000lm 4000K IP65 SX084552

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469919

Sonepar cikkszám

SX084552

Gyártói cikkszám

6991H

Gyártói típuskód

6991H

LED fényvető Ispot 100W 10000lm 4000K IP65