GAO - LED panel 36W 4300lm 4000K 1200x300x27mm UGR19 SN180760 - 8359H

GAO
MásolásMásolás
GAO - LED panel 36W 4300lm 4000K 1200x300x27mm UGR19 SN180760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4300-4300 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282483595

Sonepar cikkszám

SN180760

Gyártói cikkszám

8359H

Gyártói típuskód

8359H

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

36 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4300-4300 lm

LED panel 36W 4300lm 4000K 1200x300x27mm UGR19