Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Led panel 36W 4300lm 4000K 600x600x27mm UGR19 SN169523 - 8354H

MásolásMásolás
GAO - Led panel 36W 4300lm 4000K 600x600x27mm UGR19 SN169523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282483540

Sonepar cikkszám

SN169523

Gyártói cikkszám

8354H

Gyártói típuskód

8354H

Led panel 36W 4300lm 4000K 600x600x27mm UGR19