Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - LED panel 40W 4000lm 4000K 600x600mm SN072632 - 8130H

MásolásMásolás
GAO - LED panel 40W 4000lm 4000K 600x600mm SN072632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282481300

Sonepar cikkszám

SN072632

Gyártói cikkszám

8130H

Gyártói típuskód

8130H

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 40W 3200lm 4000K 600x600mm