Nem visszaküldhető

GAO - LED pultvilágító 20W IP20 1600lm 120cm GT94884 - 69202

GAO
MásolásMásolás
GAO - LED pultvilágító 20W IP20 1600lm 120cm GT94884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341912800

Sonepar cikkszám

GT94884

Gyártói cikkszám

69202

Gyártói típuskód

69202

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

120 mm

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

LED cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; LED pultvilágító 20W IP20 1600lm 120cm