GAO - Menny izzós lpt 1x100W E27 IP44 kristály fehér Verso GT59997 - 6948H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282469483
Sonepar cikkszám
GT59997
Gyártói cikkszám
6948H
Gyártói típuskód
6948H
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen