GAO - Menny izzós lpt 1x100W E27 IP44 opál fehér Vega GT59995 - 6931H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282469315
Sonepar cikkszám
GT59995
Gyártói cikkszám
6931H
Gyártói típuskód
6931H
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
üveg opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Külső átmérő:
232 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen