Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D opál bura IP54 +ff Eco GT59999 - 6938H

MásolásMásolás
GAO - Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D opál bura IP54 +ff Eco GT59999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrás - kompakt fénycső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469384

Sonepar cikkszám

GT59999

Gyártói cikkszám

6938H

Gyártói típuskód

6938H

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x21W 2D opál bura IP54 +ff Eco