Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Menny LED-es lpt 1250mm 36W 4000K 3500lm IP65 SLIM SN113285 - 3109236020

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 1250mm 36W 4000K 3500lm IP65 SLIM SN113285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1250 mm

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3500-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4048599113639

Sonepar cikkszám

SN113285

Gyártói cikkszám

3109236020

Gyártói típuskód

3109236020

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1250 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3500-0 lm

Menny LED-es lpt 1250mm 36W 4000K 3500lm IP65 SLIM