Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Menny LED-es lpt 15W 1000lm 3000K IP54 opál SN010689 - 7098H

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 15W 1000lm 3000K IP54 opál SN010689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470984

Sonepar cikkszám

SN010689

Gyártói cikkszám

7098H

Gyártói típuskód

7098H

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15W/230V 1000lm 3000K IP54 opál