Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Menny LED-es lpt 21W 600mm 3150lm 4000K IP65 SN093862 - 7044H

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 21W 600mm 3150lm 4000K IP65 SN093862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093862

Gyártói cikkszám

7044H

Gyártói típuskód

7044H

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

590 mm

Szélesség:

72 mm

Magasság / mélység:

61 mm

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2730-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 21W 600mm 3150lm 4000K IP65