GAO - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K IP65/IK06 d:330mm SN150699 - 8184H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K IP65/IK06 d:330mm SN150699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282481843

Sonepar cikkszám

SN150699

Gyártói cikkszám

8184H

Gyártói típuskód

8184H

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Külső átmérő:

330 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Rendszer teljesítmény:

24 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-0 lm

Falra szerelhető:

Nem

Fényhasznosítás:

100-0 lm/W

LED-panel:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K IP65/IK06 d:330mm