Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Menny LED-es lpt 8W 800lm 4000K IK10 AK27 IP54 SN125122 - 226847

MásolásMásolás
GAO - Menny LED-es lpt 8W 800lm 4000K IK10 AK27 IP54 SN125122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905963226847

Sonepar cikkszám

SN125122

Gyártói cikkszám

226847

Gyártói típuskód

GAMMA LED 8W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

72 mm

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

LED-panel:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 8W 800lm 4000K IK10 AK27 IP54