GAO - Menny LED-es UFO lpt 18W 3000K 1200lm IP20 fehér d:265mm SN081277 - 7062H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282470625
Sonepar cikkszám
SN081277
Gyártói cikkszám
7062H
Gyártói típuskód
7062H
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
180-265 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Külső átmérő:
265 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-0 lm
Falra szerelhető:
Igen