GAO - Menny LED-es UFO lpt 18W 3000K 1200lm IP40 fehér d:265mm mozgásérzékelővel SN002249 - 6982H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282469827
Sonepar cikkszám
SN002249
Gyártói cikkszám
6982H
Gyártói típuskód
6982H
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W/230V fehér 1200lm 3000K IP40 mozgásérzékelős