Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Mini garden növény megvilágító 14W 220-240V SN089290 - 7008H

MásolásMásolás
GAO - Mini garden növény megvilágító 14W 220-240V SN089290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Magasság / mélység - 213 mm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470083

Sonepar cikkszám

SN089290

Gyártói cikkszám

7008H

Gyártói típuskód

7008H

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

213 mm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Ház anyaga:

műanyag

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

850-0 lm

Szélesség:

480 mm

Hosszúság:

400 mm

Lámpatestek - Mini garden növény megvilágító 14W 220-240V