Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Müv karmantyú 16mm GT39672 - 19770

MásolásMásolás
GAO - Müv karmantyú 16mm GT39672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297197706

Sonepar cikkszám

GT39672

Gyártói cikkszám

19770

Gyártói típuskód

19770

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Müv karmantyú 16mm