MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Reflektor 10W CHIP LED-es IP44 fekete GT70995 - 8140H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W CHIP LED-es IP44 fekete GT70995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282481409

Sonepar cikkszám

GT70995

Gyártói cikkszám

8140H

Gyártói típuskód

8140H

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W CHIP LED-es IP44 fekete