Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 10W LED-es 700lm 4000K IP65 GT89732 - 7090H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W LED-es 700lm 4000K IP65 GT89732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - ezüst

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470908

Sonepar cikkszám

GT89732

Gyártói cikkszám

7090H

Gyártói típuskód

7090H

Ház színe:

ezüst

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Fényforrással:

Igen

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

500-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W LED-es 700lm 4000K IP65