Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 hordozható SN096179 - 7006H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 hordozható SN096179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 900-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470069

Sonepar cikkszám

SN096179

Gyártói cikkszám

7006H

Gyártói típuskód

7006H

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

900-0 lm

Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 hordozható