Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 10W LED-es IP44 Mozg.érz. 500lm 4000K GT97745 - 7084H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W LED-es IP44 Mozg.érz. 500lm 4000K GT97745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470847

Sonepar cikkszám

GT97745

Gyártói cikkszám

7084H

Gyártói típuskód

7084H

Ház színe:

szürke

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

100-240 V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

500-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W LED-es IP44 Mozg.érz. 500lm 4000K