MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Reflektor 10W LED-es IP65 Mozg.érz. 550lm GT86053 - 8170H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Reflektor 10W LED-es IP65 Mozg.érz. 550lm GT86053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - ezüst

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 110-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282481706

Sonepar cikkszám

GT86053

Gyártói cikkszám

8170H

Gyártói típuskód

8170H

Ház színe:

ezüst

Mozgásérzékelővel:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

110-240 V

Fényforrással:

Igen

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

550-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W LED-es IP65 Mozg.érz. 550lm