MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Reflektor 20W LED-es 1400lm 4000K IP65 SN008341 - 7091H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Reflektor 20W LED-es 1400lm 4000K IP65 SN008341

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470915

Sonepar cikkszám

SN008341

Gyártói cikkszám

7091H

Gyártói típuskód

7091H

Lámpatestek ; Állólámpa ; Reflektor 20W LED-es 1400lm 4000K IP65