Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

GAO - Reflektor 20W LED-es 1600lm akkumulátoros 3,7V 6Ah IP54 Y-light SN136043 - 7890H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 20W LED-es 1600lm akkumulátoros 3,7V 6Ah IP54 Y-light SN136043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - forgatható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282478904

Sonepar cikkszám

SN136043

Gyártói cikkszám

7890H

Gyártói típuskód

7890H

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

3.7-3.7 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Reflektor 20W LED-es 1600lm akkumulátoros 3,7V 6Ah IP54 Y-light