GAO - Reflektor 20W LED-es 1800lm IP65 állványos SN089303 - 47008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297470083
Sonepar cikkszám
SN089303
Gyártói cikkszám
47008
Gyártói típuskód
47008
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek - Reflektor 20W LED-es 1800lm IP65 állványos