Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Reflektor 20W LED-es 2000lm IP44 mozg fehér SN188130 - 8194h

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 20W LED-es 2000lm IP44 mozg fehér SN188130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282481942

Sonepar cikkszám

SN188130

Gyártói cikkszám

8194h

Gyártói típuskód

8194h

Reflektor 20W LED-es 2000lm IP44 mozg fehér