MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Reflektor 20W LED-es IP65 1500lm 4000K antracit SN118341 - 7985H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Reflektor 20W LED-es IP65 1500lm 4000K antracit SN118341

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282479857

Sonepar cikkszám

SN118341

Gyártói cikkszám

7985H

Gyártói típuskód

7985H

Reflektor 20W LED-es IP65 1500lm 4000K antracit