GAO - Reflektor 2x20W LED-es 2x1800lm IP65 állványos SN089304 - 47009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fekete
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297470090
Sonepar cikkszám
SN089304
Gyártói cikkszám
47009
Gyártói típuskód
47009
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fekete
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek - Reflektor 2x20W LED-es 2x1800lm IP65 állványos