GAO - Reflektor 2x5W LED-es 2x500lm 6500K IP20 hordozható akkumulátoros SN119905 - 2620011610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Névleges feszültség - 3.7-3.7 V
Védettség (IP) - IP44
Tartóállvánnyal - Igen
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4048599114353
Sonepar cikkszám
SN119905
Gyártói cikkszám
2620011610
Gyártói típuskód
2620011610
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Védettség (IP):
IP44
Tartóállvánnyal:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
500-0 lm
Reflektor 2x5W LED-es 2x500lm 6500K IP20 hordozható akkumulátoros