Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Reflektor 30W LED-es 230V 2400lm IP54 Y-light SN136049 - 7893H

MásolásMásolás
GAO - Reflektor 30W LED-es 230V 2400lm IP54 Y-light SN136049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tartóállvánnyal - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136049

Gyártói cikkszám

7893H

Gyártói típuskód

7893H

Foglalat:

nincs

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség (IP):

IP54

Tartóállvánnyal:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Kerekekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Fényszín:

fehér

Csatlakozó kábel hossza:

5 m

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

30 W

Fényforrással:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2400-0 lm

Reflektor 30W LED-es 230V 2400lm IP54 Y-light