MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Reflektor 30W LED-es IP65 2250lm 4000K antracit SN118342 - 7986H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Reflektor 30W LED-es IP65 2250lm 4000K antracit SN118342

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282479864

Sonepar cikkszám

SN118342

Gyártói cikkszám

7986H

Gyártói típuskód

7986H

Reflektor 30W LED-es IP65 2250lm 4000K antracit