KifutóNem visszaküldhető

GAO - Reflektor 40W LED-es 3200lm akkumulátoros 18,5V 3,6Ah IP54 Y-light SN136044 - 7891H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Reflektor 40W LED-es 3200lm akkumulátoros 18,5V 3,6Ah IP54 Y-light SN136044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - forgatható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282478911

Sonepar cikkszám

SN136044

Gyártói cikkszám

7891H

Gyártói típuskód

7891H

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

18.5-18.5 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Reflektor 40W LED-es 3200lm akkumulátoros 18,5V 3,6Ah IP54 Y-light