GAO - Stecklámpa 60W 230V E27 fekete műa kosár, üveg bura GT63299 - 6902H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230-250 V
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282469025
Sonepar cikkszám
GT63299
Gyártói cikkszám
6902H
Gyártói típuskód
6902H
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-250 V
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
CEE csatlakozódugasszal:
Igen
Kábelhossz:
5 m
Lámpatestek ; Stecklámpa ; Stecklámpa 60W 230V E27 fekete műa kosár, üveg bura