GE - Fcsőarm 2x58W szabadons menny IP40 komp. +ff G52665 - 43464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP40
Hosszúság - 1530 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52665
Gyártói cikkszám
43464
Gyártói típuskód
NPP 258 H
Védettség (IP):
IP40
Hosszúság:
1530 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x58W szabadons menny IP40 komp. +ff