MegszűntNem visszaküldhető

GE - Közvil lpt 124W LED-es IP66 3000K SN102808 - 93011812

GE
MásolásMásolás
GE - Közvil lpt 124W LED-es IP66 3000K SN102808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 124-124 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102808

Gyártói cikkszám

93011812

Gyártói típuskód

SP L/2/F/C/124/30/D/F/C1/N/S60/X3

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

124-124 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges feszültség:

220-240 V

Közvil lpt 124W LED-es IP66 3000K