MegszűntNem visszaküldhető

GE - Közvil lpt 127W LED-es IP66 4000K SN090430 - 93012683

GE
MásolásMásolás
GE - Közvil lpt 127W LED-es IP66 4000K SN090430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 127-127 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090430

Gyártói cikkszám

93012683

Gyártói típuskód

SP L/1/F/E/127/40/PD/F/C1/N/S60/X1

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

127-127 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek - Közvil lpt 127W LED-es IP66 4000K