MegszűntNem visszaküldhető

GE - Közvil lpt 154W LED-es 14780lm IP66 4000K SN011678 - 93011273

GE
MásolásMásolás
GE - Közvil lpt 154W LED-es 14780lm IP66 4000K SN011678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 154-154 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 14780-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011678

Gyártói cikkszám

93011273

Gyártói típuskód

SP H/1/F/E/154/40/N/ST/C1/N/S0

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

154-154 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

14780-0 lm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 154W LED-es 14780lm IP66 4000K