MegszűntNem visszaküldhető

GE - Közvil lpt 28W LED-es 3000K IP66 SN089274 - 93016751

GE
MásolásMásolás
GE - Közvil lpt 28W LED-es 3000K IP66 SN089274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 28-28 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089274

Gyártói cikkszám

93016751

Gyártói típuskód

SLBT/1E/F/B/28/40/N/F/C1/N/S60

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek - Közvil lpt 28W LED-es 3000K IP66