MegszűntNem visszaküldhető

GE - Közvil lpt 35W LED-es 4000K IP66 SN089275 - 93042028

GE
MásolásMásolás
GE - Közvil lpt 35W LED-es 4000K IP66 SN089275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 35-35 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089275

Gyártói cikkszám

93042028

Gyártói típuskód

SLBT/1E/F/B/35/40/N/ST/C1/N/S60

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek - Közvil lpt 35W LED-es 4000K IP66