MegszűntNem visszaküldhető

GE - Közvil lpt 70W nátrium PC burás IP65 +ff GT15361 - 42611

GE
MásolásMásolás
GE - Közvil lpt  70W nátrium PC burás IP65 +ff GT15361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15361

Gyártói cikkszám

42611

Gyártói típuskód

ET25 70 S P

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; GE ; Közvil lpt 70W nátrium PC burás IP65 +ff